Startseite

SIEMENS - SIE3SE53220SB22 FIN SIC PL, BL ELETTROM, 115VAC, - 3SE53220SB22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683297

Artikelnummer

SIE3SE53220SB22

Herstellernummer

3SE53220SB22

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

115...115 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza è progettato per garantire che i dispositivi di protezione mobili rimangano bloccati in caso di pericolo, assicurando così un elevato livello di sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N (blocco a molla o magnetico)
    • 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico
    • Tensione del magnete: AC 115 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Richiesto attuatore separato: 3SE5000-0AV0
    • Commutazione solo con azionatore codificato separato per elevata protezione antimanipolazione
    • LED segnalano chiaramente lo stato attuale dell’apparecchio
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibile anche in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
    • Opzioni di visualizzazione di stato a LED
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface disponibile nella serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura che porte e dispositivi di protezione rimangano bloccati in presenza di situazioni pericolose
    • Offre configurazioni flessibili con diverse opzioni di azionatori e connettori
    • Facile installazione grazie al montaggio senza viti e testine di comando ruotabili
    • Alta affidabilità grazie a contatti sicuri e meccanismi di azionamento codificati
    • Design compatto e robusto, adatto per ambienti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie