Startseite

SIEMENS - SIE3SE53220SB21 FIN SIC PL, BL ELETTROM, 24VDC, - 3SE53220SB21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683280

Artikelnummer

SIE3SE53220SB21

Herstellernummer

3SE53220SB21

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire che le porte e i dispositivi di protezione rimangano bloccati in presenza di uno stato di pericolo, assicurando unaelevata protezione antimanipolazione.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Azionatore separato 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente
    • Elevata sicurezza di contatto con azionatore codificato separato
    • LED persegnalazione dello stato attuale
    • Certificazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Disponibile con blocco a molla o magnetico
    • Versioni in plastica e metallo
    • Varie opzioni di azionatori con codifica 3D
    • Accessori disponibili per collegamenti aggiuntivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Massimizzazione della sicurezza per le applicazioni industriali
    • Facilità di montaggio grazie alle testine di comando senza viti
    • Chiarezza dello stato del dispositivo tramite indicatori LED
    • Protezione contro manomissioni involontarie
    • Flessibilità di installazione grazie a diverse direzioni di azionamento
    • Responsive supporto per una vasta gamma di applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie