SIEMENS - SIE3SE53122SE12 FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, KEY - 3SE53122SE12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209683143
Artikelnummer
SIE3SE53122SE12
Herstellernummer
3SE53122SE12
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
115...115 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario con chiave
- Tensione del magnete: AC 115 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Indicatore a LED giallo/verde
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Disponibilità di blocco a molla o magnetico
- Forza di ritenuta disponibile in plastica: 1300 N o in metallo: 2300 N
- Configurazioni per soddisfare requisiti di massima sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elevata sicurezza dei contatti e protezione antimanipolazione grazie ad azionatore codificato.
- Chiarezza dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED segnalatori.
- Possibilità di ulteriori configurazioni e accessori per adattarsi a diverse applicazioni.
- Montaggio facile con testine di comando rotabili a 4 x 90 gradi senza viti.
- Compatibilità con il sistema di bus AS-Interface per una facile integrazione.
Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5
Dispositivi di sicurezza progettati per garantire che porte e ripari di protezione rimangano bloccati in presenza di situazioni pericolose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


