Startseite

SIEMENS - SIE3SE53122SB12 FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC, LED - 3SE53122SB12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683129

Artikelnummer

SIE3SE53122SB12

Herstellernummer

3SE53122SB12

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

115...115 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, assicurando che porte e ripari di protezione restino bloccati in caso di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico
    • Tensione del magnete: AC 115 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED: giallo/verde
    • Testine di comando in montaggio senza viti, rotabili a 4 x 90 gradi
    • Disponibili configurazioni con blocco a molla o magnetico
    • Versioni in plastica (forza di ritenuta 1300 N) o in metallo (forza di ritenuta 2300 N)
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
    • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza di contatto con azionatore codificato separato per protezione antimanipolazione
    • LED che segnalano chiaramente lo stato attuale dell'apparecchio
    • Varietà di azionatori disponibili con codifica 3D
    • Possibilità di configurazioni personalizzate con accessori e connettori disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie