SIEMENS - SIE3SE53121SG11 FIN SIC MET,BL MECC,24VDC, LED, PUL POS - 3SE53121SG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4011209683112
Artikelnummer
SIE3SE53121SG11
Herstellernummer
3SE53121SG11
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco di fuga da dietro e sblocco ausiliario anteriore
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Indicatore a LED: giallo/verde
- Accettazione di azionatori con codifica 3D
- Disponibile in plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Configurabili per max. requisiti di sicurezza PL e o SIL 3
- Contribuisce a una sicurezza elevata per porte e dispositivi di protezione.
- Alta protezione antimanipolazione grazie agli elementi di contatto con azionatore codificato.
- Facile installazione con testine di comando montabili senza viti e ruotabili a 4 x 90 gradi.
- Chiarezza nello stato di funzionamento tramite LED indicativi.
- Opzioni di espansione con accessori e collegamenti per diverse esecuzioni.
- Compatibilità con sistemi di bus AS-Interface per una maggiore flessibilità.
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta assicura che porte e ripari di protezione rimangano bloccati durante le condizioni di pericolo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


