SIEMENS - SIE3SE53121SF11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, PULS - 3SE53121SF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209683105
Artikelnummer
SIE3SE53121SF11
Herstellernummer
3SE53121SF11
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco di fuga frontale
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore:2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Indicatore a LED giallo/verde
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibile con blocco a molla o magnetico
- Disponibilità di attuatori con codifica 3D
- Elevata protezione antimanipolazione grazie agli elementi di contatto codificati
- Chiarezza nello stato dell'apparecchio grazie ai LED indicatori
- Varietà di configurazioni per soddisfare requisiti specifici di sicurezza
- Accessori disponibili per facilitare l'installazione e il collegamento
- Facile montaggio grazie alletestine di comando ruotabili senza viti
- Compatibilità con il sistema di bus AS-Interface attraverso la serie 3SF1
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Questo dispositivo assicura che porte/ripari di protezione restino bloccati fino a quando non è sicuro aprirli, contribuendo così alla sicurezza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


