Startseite

SIEMENS - SIE3SE53121SE11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, KEY - 3SE53121SE11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683099

Artikelnummer

SIE3SE53121SE11

Herstellernummer

3SE53121SE11

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta SIRIUS 3SE5 garantisce la sicurezza di dispositivi di protezione mobili, assicurando che restino bloccati durante stati di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario con chiave
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED giallo/verde
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N

    Benefici per il cliente:

    • Elevata protezione antimanipolazione grazie a un azionatore codificato separato.
    • Testine di comando montabili senza viti e ruotabili a 4 x 90 gradi per facilità d'uso.
    • LED per segnalare chiaramente lo stato attuale dell'apparecchio.
    • Disponibilità di una vasta gamma di azionatori con codifica 3D.
    • Possibilità di configurazione con visualizzazione di stato a LED in alcune varianti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie