Startseite

SIEMENS - SIE3SE53121SD11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, STD - 3SE53121SD11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683082

Artikelnummer

SIE3SE53121SD11

Herstellernummer

3SE53121SD11

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa Di Sicurezza

    L'interruttore di sicurezza meccanico assicura che porte e dispositivi di protezione siano bloccati in presenza di uno stato di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario anteriore
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Attuatore non incluso, codice 3SE5000-0AV0, deve essere ordinato separatamente
    • Comando senza viti, ruotabile a 4 x 90 gradi
    • Alte omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Requisiti di sicurezza fino a PL e o SIL 3
    • Disponibile in plastica e metallo con diverse forze di ritenuta
    • Configurazioni di interruttore per alta sicurezza
    • Varie opzioni di azionatori con codifica 3D disponibili
    • Illuminazione LED per visualizzazione stato, opzionale in alcune varianti
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Benefici per il cliente:

    • Assicura la protezione continua di porte e dispositivi in situazioni pericolose
    • Elevata protezione antimanipolazione grazie alla codifica separata dell'azionatore
    • Installazione flessibile grazie alle direzioni multiple di azionamento
    • Semplicità di utilizzo con indicazione chiara dello stato mediante LED
    • Compatibilità con i requisiti di sicurezza più rigorosi del settore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie