Startseite

SIEMENS - SIE3SE53121SB11 FIN SIC MET, BL ELETTROM, 24VDC, LED - 3SE53121SB11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - -99999

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - -99999

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683075

Artikelnummer

SIE3SE53121SB11

Herstellernummer

3SE53121SB11

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

-99999

Anzahl der Kontakte als Schließer:

-99999

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta garantisce la sicurezza di porte e dispositivi di protezione mobili, bloccandoli finché persiste uno stato di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED: giallo/verde
    • Attuatore non incluso nella dotazione di fornitura (attuatore 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente)
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni di interruttore per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibilità di blocco a molla o magnetico: plastica con 1300 N o metallo con 2300 N
    • Possibilità di ordinare un’ampia gamma di azionatori con codifica 3D
    • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura che i dispositivi di protezione rimangano bloccati durante situazioni pericolose
    • Sicurezza di contatto molto elevata con azionatore codificato
    • Alto livello di protezione antimanipolazione
    • Chiarezza visiva dello stato dell'apparecchio grazie ai LED
    • Opzioni di accessori e connettori disponibili per diverse esecuzioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie