Startseite

SIEMENS - SIE3SE53120SH11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, KEY E PULS - 3SE53120SH11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209780040

Artikelnummer

SIE3SE53120SH11

Herstellernummer

3SE53120SH11

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza

    L'attuatore SIRIUS 3SE5 garantisce un blocco sicuro di porte e dispositivi di protezione mobili in situazioni di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco di fuga da dietro
    • Sblocco ausiliario con serratura anteriore
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Azionatore non incluso nella dotazione di fornitura (attuatore 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente)
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
    • Disponibile con blocco a molla o magnetico

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura che porte e dispositivi di protezione restino bloccati in situazioni di pericolo
    • Elevata sicurezza di contatto e protezione antimanipolazione
    • Testine di comando in montaggio senza viti, ruotabili a 4 x 90 gradi
    • LED per chiara indicazione dello stato attuale dell'apparecchio
    • Disponibilità di un'ampia gamma di azionatori con codifica 3D
    • Varie configurazioni e accessori di collegamento disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie