SIEMENS - SIE3SE53120SF11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, PULS - 3SE53120SF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit Statusanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209683013
Artikelnummer
SIE3SE53120SF11
Herstellernummer
3SE53120SF11
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco di fuga frontale
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Disponibile in plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
- Conformità a normative internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza: PL e/SIL 3
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Assicura che i dispositivi di protezione rimangano bloccati in presenza di un pericolo
- Elevata sicurezza contro la manipolazione grazie all'azionatore codificato separato
- Testine di comando montabili senza viti, ruotabili a 4 x 90 gradi
- LED per la chiara indicazione dello stato attuale dell'apparecchio
- Opzioni di visualizzazione a LED disponibili per alcune varianti
- Varietà di azionatori con codifica 3D per adattarsi a diverse applicazioni
- Accessori e connettori disponibili per un'installazione facilitata
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
I finecorsa di sicurezza SIRIUS 3SE5 garantiscono il bloccaggio sicuro di porte e dispositivi di protezione in caso di pericolo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


