Startseite

SIEMENS - SIE3SE53120SE13 FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, KEY - 3SE53120SE13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683006

Artikelnummer

SIE3SE53120SE13

Herstellernummer

3SE53120SE13

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza

    Il finecorsa di sicurezza assicura che porte e dispositivi di protezione rimangano bloccati in condizioni di pericolo, garantendo un elevato livello di sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario con chiave
    • Tensione del magnete: AC 230 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Azionatore non incluso, codice 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface disponibile nella serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione antimanipolazione grazie a elementi di contatto codificati
    • LED per una chiara indicazione dello stato attuale dell'apparecchio
    • Possibilità di soddisfare requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Opzioni per visualizzazione di stato a LED in alcune varianti
    • Disponibilità di connettori e accessori di collegamento appropriati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie