SIEMENS - SIE3SE53120SE12 FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, KEY - 3SE53120SE12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4011209682993
Artikelnummer
SIE3SE53120SE12
Herstellernummer
3SE53120SE12
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
115...115 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
115...115 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario con chiave
- Tensione del magnete: AC 115 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Attuatore non incluso, codice 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente
- Disponibile in plastica o metallo con diverse forze di ritenuta
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED disponibili
- Certificazioni internazionali: IEC, UL
- Garantisce il blocco di porte e ripari di protezione in stato di pericolo.
- Alta protezione antimanipolazione con azionatore codificato separato.
- Facile installazione grazie alle testine di comando montabili senza viti.
- Possibilità di soddisfare elevati requisiti di sicurezza (PL e o SIL 3).
- Accessori e connettori disponibili per una maggiore versatilità di applicazione.
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Dispositivo di sicurezza per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, progettato per garantire la massima sicurezza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


