SIEMENS - SIE3SE53120SE11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, KEY - 3SE53120SE11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4011209682986
Artikelnummer
SIE3SE53120SE11
Herstellernummer
3SE53120SE11
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
24...24 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario con chiave
- Tensione del magnete:DC 24 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Certificazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibile conblocco a molla o magnetico
- Disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
- Azionatori con codifica 3D disponibili.
- Assicura che porte/ripari di protezione restino bloccati in condizioni di pericolo.
- Elevata protezione antimanipolazione grazie agli elementi di contatto specializzati.
- LED indicativi dello stato attuale dell'apparecchio per una facile diagnosi visiva.
- Testine di comando in montaggio senza viti, facilmente ruotabili a 4 x 90 gradi.
- Gamma di accessori di collegamento disponibile per personalizzazione e facilità d'uso.
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni, mantenendo chiusi i dispositivi di protezione mobili finché esiste una condizione di pericolo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


