Startseite

SIEMENS - SIE3SE53120SD13 FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, STD - 3SE53120SD13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209682979

Artikelnummer

SIE3SE53120SD13

Herstellernummer

3SE53120SD13

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

230...230 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il dispositivo garantisce la sicurezza di porte e ripari di protezione, assicurandone il bloccaggio in caso di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario anteriore
    • Tensione del magnete: AC 230 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Azionatore non compreso nella dotazione di fornitura (modello: 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente)
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibile con blocco a molla o magnetico
    • Materiali: plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
    • Azione delle testine di comando ruotabili a 4 x 90 gradi
    • Visualizzazione di stato a LED opzionale
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta sicurezza garantita attraverso sistemi di contatto affidabili e codificati
    • Elevata protezione antimanipolazione grazie alla separazione dell'azionatore
    • Facilità di installazione con testine di comando senza viti
    • Configurabilità personalizzata con una vasta gamma di azionatori e accessori
    • Chiarezza dello stato del dispositivo tramite indicatori LED
    • Affidabilità e conformità agli standard di sicurezza internazionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie