SIEMENS - SIE3SE53120SD11 FIN SIC MET CON BL MECC 24VDC - 3SE53120SD11
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4011209682955
Artikelnummer
SIE3SE53120SD11
Herstellernummer
3SE53120SD11
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta
Interruttore di posizione di sicurezza progettato per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili.
Dettagli tecnici:
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario anteriore
- Tensione del magnete: DC 24 V
- Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Fornitura senza azionatore: Azionatore 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibilità con interblocco a molla o interblocco magnetico
- Forza di ritenuta: 1300 N (plastica) o 2300 N (metallo)
- Ampia gamma di azionatori con codifica 3D
- Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Assicura che porte/ripari di protezione restino bloccati finché sussiste uno stato di pericolo
- Testine di comando montabili senza viti e ruotabili di 4 x 90 gradi
- Elevata sicurezza di contatto con azionatore codificato separato
- Elevata protezione antimanipolazione
- LED che segnalano chiaramente lo stato attuale dell'apparecchio
- Accessori disponibili per semplificare il collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


