Startseite

SIEMENS - SIE3SE53120SB12 FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC, - 3SE53120SB12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209682931

Artikelnummer

SIE3SE53120SB12

Herstellernummer

3SE53120SB12

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

115...115 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

115...115 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa Di Sicurezza Con Blocco Di Ritenuta

    Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, assicurando che porte e coperture restino bloccati durante situazioni pericolose.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 2600 N
    • 5 direzioni di accostamento con blocco magnetico
    • Tensione del magnete: AC 115 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Azionatore non incluso, modello 3SE5000-0AV0 da ordinare separatamente
    • Elevata sicurezza di contatto e protezione antimanipolazione
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni per requisiti di sicurezza PL e SIL 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura il bloccaggio sicuro delle porte e degli sportelli durante situazioni di pericolo
    • Testine di comando montabili senza viti e ruotabili a 4 x 90 gradi
    • Varietà di azionatori disponibili con codifica 3D
    • LED per una chiara visualizzazione dello stato attuale dell’apparecchio
    • Accessori di collegamento disponibili a seconda dell’esecuzione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie