SIEMENS - SIE3SE52500LC05 FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L2R SC RAP - 3SE52500LC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209695184
Artikelnummer
SIE3SE52500LC05
Herstellernummer
3SE52500LC05
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP10
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
59.2 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
27 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Custodia in plastica non incapsulata
- Dimensione di 30 mm
- Contatti ad azione rapida: 1NO/2NC
- Pulsante in metallo con elevata resistenza all'abrasione
- Protezione IP10
- Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Varianti disponibili con contatti a scatto rapido, ad azione lenta e a azione lenta con sovrapposizione
- Design compatto, ideale per installazioni in spazi ristretti
- Elevata durabilità grazie al robusto pulsante in metallo
- Affidabilità nei luoghi privi di umidità e polvere
- Versatilità con diverse varianti di contatto
- Certificazioni internazionali che garantiscono standard di sicurezza
Interruttore di posizione custodia in plastica non incapsulato 30 mm contatti ad azione rapida 1NO/2NC pulsante metallico, IP10
Interruttori di posizione in esecuzione aperta SIRIUS 3SE5 sono progettati per l'uso come blocchetto di contatti ausiliari in quadri elettrici, specialmente in luoghi senza umidità e polvere.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


