Startseite

SIEMENS - SIE3SE52500CC05 FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L1R SC RAP - 3SE52500CC05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 27 mm

  • Länge des Sensors - 59.199999999 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209725058

Artikelnummer

SIE3SE52500CC05

Herstellernummer

3SE52500CC05

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

27 mm

Länge des Sensors:

59.199999999 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Schutzart (IP):

IP20

interruttore di posizione custodia in plastica non incapsulato 30 mm contatti ad azione rapida 1NO/1NC pulsante metallico, IP20 Interruttori di posizione in esecuzione aperta SIRIUS 3SE5 per limpiego come blocchetto di contatti ausiliari in quadri elettrici, specialmente in luoghi senza umidità e polvere. Grazie alla loro forma costruttiva compatta gli interruttori sono particolarmente adatti allinstallazione in spazi ristretti. Grazie al robusto pulsante in metallo essi hanno una resistenza elevata allabrasione. Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Sono disponibili varianti con diversi contatti nelle esecuzioni a scatto rapido, ad azione lenta e ad azione lenta con sovrapposizione. Safety is a SIRIUS business.