SIEMENS - SIE3SE52420LK21 FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP - 3SE52420LK21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209695146
Artikelnummer
SIE3SE52420LK21
Herstellernummer
3SE52420LK21
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
96.3 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
46.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Collegamento apparecchio: 2 x (M20 x 1,5)
- Contatti: 1NO/2NC
- Leva girevole: impostabile a destra/a sinistra con rotella in plastica 19 mm
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Sicurezza: massimi requisiti secondo PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe: basso assorbimento di corrente
- Dimensioni custodia: disponibili in diverse grandezze, plastica o metallo
- Visualizzazione di stato: LED disponibile in alcune varianti
- Collegamento diretto: alla serie 3SF1 con sistema di bus AS-Interface
- La struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
- I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio, migliorando la visibilità e il controllo.
- I tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Accessori disponibili per testine di comando e ulteriori montaggi/collegamenti, aumentando la flessibilità.
Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


