SIEMENS - SIE3SE52420LC05 FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP - 3SE52420LC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 33 mm
Länge des Sensors - 60.699999999 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4011209695108
Artikelnummer
SIE3SE52420LC05
Herstellernummer
3SE52420LC05
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
60.699999999 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzart (NEMA):
12
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


