Startseite

SIEMENS - SIE3SE52420HE10 FP50 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP INT - 3SE52420HE10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209694989

Artikelnummer

SIE3SE52420HE10

Herstellernummer

3SE52420HE10

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

79.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

33 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

    Interruttore di posizione custodia in plastica 50 mm

    L'interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 è progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio: 2 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC
    • Leva con rotella in plastica: 13 mm
    • Struttura modulare per diverse varianti
    • Tempi di cablaggio ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3 disponibili
    • Integrazione dell'elettronica ASIsafe conbasso assorbimento di corrente
    • Varie grandezze di custodia e contatti disponibili in plastica o metallo
    • Opzioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità nella progettazione grazie alla struttura modulare
    • Facilità di utilizzo e installazione grazie ai tempi di cablaggio ridotti
    • Affidabilità comprovata con omologazioni internazionali
    • Massima sicurezza operativa con configurazioni di interruttore adeguate
    • Possibilità di personalizzazione con vari accessori disponibili
    • Adattabilità a diverse esigenze nella quotidiana operatività industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie