Startseite

SIEMENS - SIE3SE52420BD03 FP50 ROT PLAST 1L1R AZ LEN - 3SE52420BD03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209694873

Artikelnummer

SIE3SE52420BD03

Herstellernummer

3SE52420BD03

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

66 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

33 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

    Interruttore di posizione custodia in plastica 50 mm

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio 2 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione lenta 1NO/1NC
    • Pulsante con rotella in plastica 10 mm
    • Struttura modulare con diverse varianti
    • LED per segnalazione dello stato attuale
    • Tempi di cablaggio ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Configurazioni di interruttore per sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia e contatti disponibili
    • Opzionale: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • La struttura modulare consente una gestione semplificata dello stock con un numero ridotto di tipi di apparecchi.
    • Un'ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare diverse esigenze operative industriali.
    • Un migliorato monitoraggio della posizione aumenta l'affidabilità dei dispositivi di protezione.
    • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla tecnologia di collegamento rapida.
    • Elevato livello di sicurezza con configurazioni adatte per diverse applicazioni industriali.
    • Disponibilità di accessori supplementari per soddisfare esigenze specifiche di montaggio e collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie