SIEMENS - SIE3SE52341LC051AD5 BASIC SWITCH WITH M12 PLUG 8-PIN - 3SE52341LC051AD5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 31 mm
Höhe des Sensors - 33 mm
Länge des Sensors - 75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 3 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
4047621072081
Artikelnummer
SIE3SE52341LC051AD5
Herstellernummer
3SE52341LC051AD5
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


