SIEMENS - SIE3SE52340LC051AE0 FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP M12 4P - 3SE52340LC051AE0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209694798
Artikelnummer
SIE3SE52340LC051AE0
Herstellernummer
3SE52340LC051AE0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5
Interruttori di posizione meccanici per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
- 31 mm contatti ad azione rapida 1NO/2NC con connettore M12, a 4 poli
- 2NC collegati Assegnazione dei pin: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=31, Pin4=32
- Massimo 250 V e 4 A con pulsante in teflon
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Alcune varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Accessori: testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente molteplici varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze operative industriali
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Safety is a SIRIUS business
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


