SIEMENS - SIE3SE52340HK821AC4 FP31 PL ASTA 1NO1NC RAP INT M12 - 3SE52340HK821AC4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209822344
Artikelnummer
SIE3SE52340HK821AC4
Herstellernummer
3SE52340HK821AC4
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
285 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
46 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5
Interruttori di posizione meccanici per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
- 31 mm contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Con connettore M12, a 4 poli
- Assegnazione dei pin: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- Massimo 250 V e 4 A
- Leva ad asta in plastica 200 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e/o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettoreM12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con una molteplicità di varianti e numero ridotto di tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative industriali
- LED che segnalano lo stato attuale dell’apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, testine di comando e connettori, ulteriori accessori di montaggio/collegamento
- Safety is a SIRIUS business
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


