SIEMENS - SIE3SE52320LU21 FP31 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10 - 3SE52320LU21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209694538
Artikelnummer
SIE3SE52320LU21
Herstellernummer
3SE52320LU21
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
52.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Dimensioni: 31 mm secondo DIN EN 50047
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatto ad azione rapida: 2NC/1NO integrato
- Albero cavo diametro: 8 mm
- Angolo di intervento: 10°
- Fissaggio e punti di commutazione: secondo EN 50047 ed EN 50041
- Tropicalizzazione e omologazioni internazionali: IEC, UL
- Disponibilità di diverse grandezze di custodia, con albero cavo o albero pieno, in plastica o in metallo
- Varianti con cerniera integrata disponibili
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Disinserzione senza ritardo temporale con un piccolo angolo di apertura di 10°
- Cablaggio semplice e rapido che consente un notevole risparmio di tempo nel collegamento
- Compatibilità con sistemi di sicurezza e di controllo moderni
- Versatilità grazie alle diverse opzioni di custodia e accessori disponibili
Interruttore a cerniera custodia in plastica
Interruttori a cerniera di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, specialmente per l'impiego su porte girevoli e ribalte di macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


