Startseite

SIEMENS - SIE3SE52320LC05 FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP - 3SE52320LC05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209694569

Artikelnummer

SIE3SE52320LC05

Herstellernummer

3SE52320LC05

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

33 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

    Interruttore di posizione custodia in plastica secondo EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida 1NO/2NC
    • Pulsante a calotta, forma B
    • Struttura modulare con diverse varianti
    • LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezzedi custodia e contatti disponibili

    Benefici per il cliente:

    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Possibilità di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianaoperatività industriale
    • Opzioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12 disponibili
    • Accessori disponibili per comando e montaggio personalizzati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie