SIEMENS - SIE3SE52320HU21 FP31 CERN ALB CAVO 1L1R ANG 10G - 3SE52320HU21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209694415
Artikelnummer
SIE3SE52320HU21
Herstellernummer
3SE52320HU21
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
52.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Interruttore a cerniera custodia in plastica
Interruttore a cerniera per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, progettato per porte girevoli e ribalte di macchine.
Dettagli tecnici:
- 31 mm secondo DIN EN 50047
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato
- Albero cavo diametro = 8 mm
- Angolo di intervento 10°
- Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047 ed EN 50041
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Diverse grandezze di custodia disponibili
- Varianti con cerniera integrata disponibili
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione con relativa segnalazione senza ritardo temporale
- Piccolo angolo di apertura di 10°
- Cablaggio semplice e rapido per un notevole risparmio di tempo
- Accessori disponibili come testine di comando con albero cavo o albero pieno
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


