SIEMENS - SIE3SE52320HR01 FP31 ASTA PLAS 200MM 1N0-1R RAP INTEG - 3SE52320HR01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209694408
Artikelnummer
SIE3SE52320HR01
Herstellernummer
3SE52320HR01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
210.3 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Asta flessibile
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Richiesta di basso assorbimento di corrente con elettronica ASIsafe integrata
- Disponibile in diverse grandezze di custodia, plastica o metallo
- Varianti opzionabili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface nella serie 3SF1
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Cablaggio semplificato grazie alla tecnica di collegamento rapida, che riduce i tempi di installazione
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio per una facile visibilità
- Massima sicurezza secondo PL e o SIL 3 grazie alle corrispondenti configurazioni di interruttore
- Accessori disponibili, inclusi testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047
Gli interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 sono progettati per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


