Startseite

SIEMENS - SIE3SE52320HK80 FP31 ASTA ALL 200MM 1N0-1R RAP INTEG - 3SE52320HK80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209694378

Artikelnummer

SIE3SE52320HK80

Herstellernummer

3SE52320HK80

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

271 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

46 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

    Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
    • Leva ad asta con barra di alluminio di 200 mm
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o in metallo
    • Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare consente molte varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Versatilità per soddisfare tutte le esigenze della quotidiana operatività industriale
    • Possibilità di accessori come testine di comando e connettori per ulterioriopzioni di montaggio/collegamento
    • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie