SIEMENS - SIE3SE52320HK521AK3 SIRIUS POSITION SWITCH, - 3SE52320HK521AK3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209865013
Artikelnummer
SIE3SE52320HK521AK3
Herstellernummer
3SE52320HK521AK3
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
182 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
49.4 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Regolabile in lunghezza leva girevole in acciaio inox
- Impostabile a destra/a sinistra con rotella in plastica 19 mm montata capovolta
- Testina ruotata di 270° in senso orario
- Forza di azionamento/di richiamo 20 N
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Configurazioni di interruttore soddisfano requisiti di sicurezza PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia disponibili
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative industriali quotidiane
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili per montaggio e collegamento, a seconda dell’esecuzione
Interruttore di posizione custodia in plastica
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


