SIEMENS - SIE3SE52320HK21 FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT - 3SE52320HK21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209694392
Artikelnummer
SIE3SE52320HK21
Herstellernummer
3SE52320HK21
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
111.3 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
46.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Leva girevole, lunga 21 mm impostabile a destra/a sinistra
- Rotella in plastica 19 mm
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibilità di diverse grandezze di custodia e contatti in plastica o metallo
- LED che segnala lo stato attuale dell'apparecchio
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Cablaggio notevolmente ridotto grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Diverse opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12 per una maggiore flessibilità.
- Accessori disponibili, cometestine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.
- Sicurezza garantita con l'integrazione della serie 3SF1 per il collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


