SIEMENS - SIE3SE52320HK111FA0 FP31 1L1R SC RAP INT LEV ROT PL - 3SE52320HK111FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 31 mm
Höhe des Sensors - 55 mm
Länge des Sensors - 127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4011209903494
Artikelnummer
SIE3SE52320HK111FA0
Herstellernummer
3SE52320HK111FA0
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
55 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


