SIEMENS - SIE3SE52320HE10 FP31 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP INT - 3SE52320HE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209694316
Artikelnummer
SIE3SE52320HE10
Herstellernummer
3SE52320HE10
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
94.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Dimensioni: 31 mm
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Leva con rotella: 13 mm in plastica
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Configurazioni di interruttore: soddisfano i requisiti di sicurezza PL e SIL 3
- Disponibilità di custodie in plastica o metallo
- Variante opzionale con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Struttura modulare per una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- LED per la segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio.
- Accessori disponibili come testine di comando e connettori.
- Completa integrazione con il sistemadi bus AS-Interface.
- Richiesta di basso assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata.
Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


