SIEMENS - SIE3SE52320HD03 FP31 ROT PLAST 1L1R SC RAP INTEG - 3SE52320HD03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209694293
Artikelnummer
SIE3SE52320HD03
Herstellernummer
3SE52320HD03
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
86 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
- Pulsante con rotella, Forma C con rotella in plastica 10 mm
- Struttura modulare per diverse varianti
- LED segnalano lo stato attuale dell’apparecchio
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Richiede un basso assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata
- Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
- Possibilità di variazioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Compatibile con il sistema di bus AS-Interface (serie 3SF1)
- Riduzione significativa dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Varianti modulari che riducono il numero di tipi da magazzino
- Accessori disponibili per un montaggio e collegamento ottimale
Interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


