SIEMENS - SIE3SE52320FD03 POS.PLAS.,SNAP-ACT.,ROLLER PL.,SH-STROKE - 3SE52320FD03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209780705
Artikelnummer
SIE3SE52320FD03
Herstellernummer
3SE52320FD03
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
86 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5
Interruttore di posizione meccanico per il rilevamento di posizione di parti di macchina e sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in plastica secondo DIN EN 50047
- 31 mm
- Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Corsa corta integrata pulsante con rotella, Forma C
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Lalettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente molteplici varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Lampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, tra cui testine di comando e connettori
- Completa la gamma di prodotti con la serie 3SF1 e collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


