SIEMENS - SIE3SE52320CC051AJ0 FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP - 3SE52320CC051AJ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209822085
Artikelnummer
SIE3SE52320CC051AJ0
Herstellernummer
3SE52320CC051AJ0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Interruttore di posizione plastica 31 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione per condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 31 mm
- Standard: secondo DIN EN 50047
- Protezione: anticorrosione aumentata
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti: ad azione rapida 1NO/1NC
- Pulsante: a calotta funzionante a -40 °C
- Prova: di resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
- Omologazioni: internazionali (IEC, UL)
- Configurazioni di interruttore: possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Varie grandezze: custodia in plastica o in metallo
- Varianti: con azionatore separato o con blocco di ritenuta
Vantaggi per il cliente:
- Adatti per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nell'industria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie.
- Elevato grado di protezione adatto all'impiego in condizioni ambientali estreme.
- Elevata protezione anticorrosione, a prova di urti e vibrazioni.
- Disponibilità di accessori, a seconda dell'esecuzione, come diversi dispositivi di azionamento e azionatori separati.
Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


