SIEMENS - SIE3SE52320AC05 HOUSING FOR POSITION SWITCH - 3SE52320AC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 31 mm
Länge des Sensors - 75.7 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
4011209693975
Artikelnummer
SIE3SE52320AC05
Herstellernummer
3SE52320AC05
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Dimensioni: 31 mm
- Filettatura: M20 x 1,5
- Materiale: plastica
- Coperchio: colore turchese
- Classificazione: conforme a DIN EN 50047
- Facilità di installazione grazie alla compatibilità con standard di settore.
- Design robusto che assicura lunga durata e resistenza.
- Elevata visibilità e riconoscibilità grazie al coperchio di colore turchese.
- Contributo alla safety nelle operazioni di lavoro industriali.
Pulsantiera equipaggiabile Interruttore di posizione in plastica secondo DIN EN 50047
Questo interruttore di posizione in plastica è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni industriali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


