SIEMENS - SIE3SE52300AA001AG0 COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM - 3SE52300AA001AG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 31 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Schaltfunktion verrastend - nein
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - ohne
Packung
1 ST
EAN
4011209693869
Artikelnummer
SIE3SE52300AA001AG0
Herstellernummer
3SE52300AA001AG0
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


