Startseite

SIEMENS - SIE3SE52140CC051AC5 FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P - 3SE52140CC051AC5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209862722

Artikelnummer

SIE3SE52140CC051AC5

Herstellernummer

3SE52140CC051AC5

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

33 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore di posizione custodia in metallo secondo EN 50047

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo secondo EN 50047, 31 mm
    • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC con connettore M12 a 5 poli
    • Assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22, pin3=13, pin4=14, Pin5=PE
    • Max. 125 V e 4 A
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia, in plastica o in metallo
    • Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Dotato di LED che segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Accessori disponibili inclusi testine di comando e connettori
    • Adatto a soddisfare le esigenze della quotidiana operatività industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie