Startseite

SIEMENS - SIE3SE52120LU22 FM31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G - 3SE52120LU22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209862623

Artikelnummer

SIE3SE52120LU22

Herstellernummer

3SE52120LU22

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

83.5 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore a cerniera custodia in metallo

Interruttore di sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, ideale per porte girevoli e ribalte di macchine.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 31mm
  • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
  • Contatto ad azione rapida: 2NC/1NO integrato
  • Diametro albero: 10 mm
  • Angolo di intervento: 10°
  • Fissaggio e punti di commutazione secondo: EN 50047 ed EN 50041
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali: IEC, UL
  • Disponibili diverse grandezze di custodia, con albero cavo o albero pieno, in plastica o in metallo
  • Varianti con cerniera integrata disponibili
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Accessori disponibili: testine di comando con albero cavo o albero pieno

Vantaggi per il cliente:

  • Sorveglianza della posizione senza ritardo temporale
  • Piccolo angolo di apertura di 10° per disinserzione
  • Cablaggio semplice e rapido per risparmio di tempo nel collegamento

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie