Startseite

SIEMENS - SIE3SE51620CA00 FM56 PUL TEFL 2X(1L1R ) SC RAP - 3SE51620CA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209862845

Artikelnummer

SIE3SE51620CA00

Herstellernummer

3SE51620CA00

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

107.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore base per interruttore di posizione 3SE5162

    Questo dispositivo è progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo XL, larga 56 mm
    • Collegamento apparecchio 3x(M20 x 1,5) IP66/IP67
    • 2 x (1NO/1NC) contatti ad azione rapida senza testina di comando
    • Modularità con una molteplicità di varianti
    • LED che segnala lo stato attuale dell'apparecchio
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Internazionali (IEC, UL) omologazioni
    • Sicurezza secondo PL e SIL 3 con le configurazioni appropriate
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Varie grandezze di custodia, contatti, plastica o metallo
    • Opzionali: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Compatibile con la serie 3SF1 per collegamento diretto al sistema AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Facilità di gestione con una varietà di connettori e rotelle per esigenze industriali quotidiane.
    • Ridotto numero di tipi da magazzino grazie alla struttura modulare.
    • Opzioni di personalizzazione con accessori come testine di comando e connettori disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie