Startseite

SIEMENS - SIE3SE51320QV20 FP40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA - 3SE51320QV20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209878044

Artikelnummer

SIE3SE51320QV20

Herstellernummer

3SE51320QV20

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

110 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

    Finecorsa di sicurezza con azionatore separato

    Meccanismi di sicurezza progettati per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, come porte e griglie di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in plastica 40 mm
    • 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione lenta 1NO+2NC
    • 5 direzioni di accostamento
    • Azionatore adeguato separato 3SE5000-0AV0 (da ordinare separatamente)
    • Testine di comando ruotabili a 4 x 90 gradi
    • Sicurezza di contatto molto elevata con azionatore codificato separato
    • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Conformità ai massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Integrato con elettronica ASIsafe per ridotto assorbimento di corrente
    • Disponibili diverse grandezze di custodia, contatti in plastica o metallo
    • Varietà di azionatori con codifica 3D
    • Opzioni con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione antimanipolazione grazie all'uso dell'azionatore codificato
    • Facile montaggio con testine di comando senza viti
    • Flessibilità nelle configurazioni con multiple opzioni di custodia e contatti
    • Massima sicurezza per la sorveglianza di dispositivi di protezione mobili
    • Indicatori LED per un monitoraggio chiaro dello stato dell'apparecchio
    • Accessori disponibili per una personalizzazione aggiuntiva del sistema

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie