Startseite

SIEMENS - SIE3SE51320LU22 SIRIUS HINGED SWITCH - 3SE51320LU22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209878075

Artikelnummer

SIE3SE51320LU22

Herstellernummer

3SE51320LU22

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

102 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

87.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

interruttore a cerniera custodia in plastica 40 mm secondo EN 50041 connessione dellapparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatto ad azione rapida 2NC/1NO integrato, con albero pieno diametro = 10 mm, angolo di comando 10° Interruttori a cerniera di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, specialmente per limpiego su porte girevoli e ribalte di macchine. Gli interruttori di sicurezza meccanici a cerniera appartengono al sistema modulare, perché hanno custodia uguale a quella degli interruttori di posizione. Una disinserzione con relativa segnalazione avviene senza ritardo temporale con un piccolo angolo di apertura di 10°. La tecnica di cablaggio semplice e rapida consente un notevole risparmio di tempo nel collegamento. Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con albero cavo o albero pieno, in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con cerniera integrata. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili testine di comando con albero cavo o albero pieno. Safety is a SIRIUS business.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie