SIEMENS - SIE3SE51320KJ01 FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN PR1 - 3SE51320KJ01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209876187
Artikelnummer
SIE3SE51320KJ01
Herstellernummer
3SE51320KJ01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti: azione lenta 1NO/2NC
- Attuatore: a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
- Leva: in metallo 27 mm di lunghezza
- Rotella: in plastica 19 mm
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Struttura modulare con una molteplicità di varianti e numero ridotto di tipi da magazzino.
- Tempo di cablaggio notevolmente ridotto grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Varie grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo.
- Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, inclusi testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.
- I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio, migliorando la visibilità e la facilità di utilizzo.
Interruttore di posizione custodia in plastica 40 mm leva girevole
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


