SIEMENS - SIE3SE51220PE01 FM56 LEVA MET ROT PLAST 2L1R AZ LEN - 3SE51220PE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209856486
Artikelnummer
SIE3SE51220PE01
Herstellernummer
3SE51220PE01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
119 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
- Contatti ad azione lenta: 2NO/1NC
- Leva con rotella: leva in metallo e rotella in plastica di 22 mm
- Struttura modulare per diversi tipi di varianti
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Risparmio di tempo grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative quotidiane
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12 per alcune varianti
- Accessori disponibili, come testine di comando e connettori per ulteriori opzioni di montaggio/collegamento
Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


