Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220PA00 FM56 PUL TEFL 2L1R AZ LEN - 3SE51220PA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209856387

Artikelnummer

SIE3SE51220PA00

Herstellernummer

3SE51220PA00

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore base per interruttore di posizione 3SE5112

    Il prodotto è un interruttore di posizione destinato alla sorveglianza e rilevamento della posizione di parti di macchina e dispositivi di protezione in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo di 56 mm
    • 3x (M20x 1,5) contatti ad azione lenta 2NO/1NC senza testina di comando
    • Rispetta le normative EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Integrazione di elettronica ASIsafe con basso assorbimento di corrente
    • Disponibile in diverse grandezze di custodia, materiali plastica o metallo
    • Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Prodotti della serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per una molteplicità di varianti con ridotto numero di tipologie da magazzino
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Varietà di connettori e rotelle per soddisfare diverse esigenze operative
    • Accessori disponibili per adattarsi a specifiche esecuzioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie