SIEMENS - SIE3SE51220LC02 FM56 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP - 3SE51220LC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209693746
Artikelnummer
SIE3SE51220LC02
Herstellernummer
3SE51220LC02
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
103.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/2NC
- Pulsante a calotta con sovracorsa in acciaio inossidabile
- Struttura modulare con molteplici varianti e ridotto numero di tipi da magazzino
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Varie grandezze di custodia disponibile in plastica, metallo o forma costruttiva compatta
- Visualizzazione di stato a LED e connettore M12 opzionali
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Adatta a soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
- Punti di commutazione e fissaggio secondo normative EN 50047 ed EN 50041
- Accessori disponibili come testine di comando e connettori per una maggiore versatilità
Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


