SIEMENS - SIE3SE51220CH50 FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP - 3SE51220CH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209693517
Artikelnummer
SIE3SE51220CH50
Herstellernummer
3SE51220CH50
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Connessione dell'apparecchio 3x (M20x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
- Leva in metallo regolabile in lunghezza lunga 100 mm
- Rotella in plastica di 19 mm
- Modularità degli interruttori per ridotto numero di tipi da magazzino
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Sicurezza massima secondo PL e SIL 3 con configurazioni appropriate
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Disponibilità in diverse grandezze di custodia e contatti
- Opzionale: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Accessori disponibili: testine di comando e vari accessori di montaggio/collegamento
- Utilizzo efficiente grazie alla tecnica di collegamento rapida che riduce i tempi di cablaggio.
- Versatilità e adattabilità alle necessità operative quotidiane industriali grazie all'ampia varietà di connettori e rotelle.
- Elevati standard di sicurezzagarantiti con tutte le configurazioni di interruttore.
- Facilità di integrazione con il sistema di bus AS-Interface attraverso la serie 3SF1.
- Soluzioni personalizzabili con la disponibilità di varianti oggetto di richiesta specifica.
Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


